京セラ
ホルダ 内径旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
適合チップ
ZBMT13T3...
仕様
●寸法CND(mm):5●クーラントホール:有●GAMO(°):5
注文コード
74270544
品番
A20R-SZJBL13-28AE
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法CND(mm):5●クーラントホール:有●GAMO(°):5
適合機種
-
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
-
適合チップ
ZBMT13T3...
寸法L2(mm)
-
レバー形式
-
寸法L3(mm)
-
寸法L4(mm)
-
HDD
-
スクリュー
SB-3079TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
48
寸法LF(mm)
200
基準コーナーR
0.4
レンチ
FT-8
クランプセット
-
寸法WF(mm)
3
メーカー商品コード
THC14985
寸法LU(mm)
37.5
寸法DCON(mm)
20
寸法DMIN(mm)
28
寸法LPR(mm)
-