曜日別特売

ホルダ 内径旋削用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本適合チップZBMT13T3...仕様●寸法CND(mm):5●クーラントホール:有●GAMO(°):5注文コード74270553品番A25S-SZJBR13-30AE
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●寸法CND(mm):5●クーラントホール:有●GAMO(°):5適合機種-寸法H(mm)24寸法L1(mm)-適合チップZBMT13T3...寸法L2(mm)-レバー形式-寸法L3(mm)-寸法L4(mm)-HDD-スクリューSB-3079TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)58寸法LF(mm)250基準コーナーR0.4レンチFT-8クランプセット-寸法WF(mm)3.5メーカー商品コードTHC14986寸法LU(mm)47寸法DCON(mm)25寸法DMIN(mm)30寸法LPR(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする