京セラ
ホルダ 内径旋削用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
適合チップ
ZBMT13T3...
仕様
●寸法CND(mm):5●クーラントホール:有●GAMO(°):5
注文コード
74270648
品番
A32S-SZXBL13-40AE
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法CND(mm):5●クーラントホール:有●GAMO(°):5
適合機種
-
寸法H(mm)
31
寸法L1(mm)
-
適合チップ
ZBMT13T3...
寸法L2(mm)
-
レバー形式
-
寸法L3(mm)
-
寸法L4(mm)
-
HDD
-
スクリュー
SB-3079TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
74
寸法LF(mm)
250
基準コーナーR
0.4
レンチ
FT-8
クランプセット
-
寸法WF(mm)
7
メーカー商品コード
THC14995
寸法LU(mm)
60.2
寸法DCON(mm)
32
寸法DMIN(mm)
40
寸法LPR(mm)
-