曜日別特売

ホルダ 内径旋削用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本適合チップZBMT13T3...仕様●寸法CND(mm):5●寸法WF2(mm):13●クーラントホール:有●GAMO(°):7注文コード74270788品番A20R-SZZBL13-30AE
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●寸法CND(mm):5●寸法WF2(mm):13●クーラントホール:有●GAMO(°):7適合機種-寸法H(mm)19寸法L1(mm)-適合チップZBMT13T3...寸法L2(mm)-レバー形式-寸法L3(mm)-寸法L4(mm)-HDD-スクリューSB-3079TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)42寸法LF(mm)187基準コーナーR0.4レンチFT-8クランプセット-寸法WF(mm)23メーカー商品コードTHC15209寸法LU(mm)-寸法DCON(mm)20寸法DMIN(mm)30寸法LPR(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする