曜日別特売

マジックドリル DRV (3×Dc)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本寸法DCON(mm)25適合チップSCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)仕様●寸法LFS(mm):79●クーラントホール:有注文コード74271463品番S25-DRV185M-3-05
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●寸法LFS(mm):79●クーラントホール:有刃数2範囲(mm)+0.15(半径方向オフセット可能範囲)適合チップSCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)スクリューSB-2041TRP(クランプスクリュー)レンチFTP-6寸法DC(mm)18.5メーカー商品コードTHD11474寸法LU(mm)55.5寸法DCON(mm)25寸法OAL(mm)133寸法DCSFMS(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする