曜日別特売

マジックドリル DRV (3×Dc)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本寸法DCON(mm)20適合チップSCMT040205-□□-E (外刃)・SCMT040209-□□-I (内刃)仕様●寸法LFS(mm):68●クーラントホール:有注文コード74271655品番S20-DRV155M-3-04
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●寸法LFS(mm):68●クーラントホール:有刃数2範囲(mm)+0.25(半径方向オフセット可能範囲)適合チップSCMT040205-□□-E (外刃)・SCMT040209-□□-I (内刃)スクリューSB-2037TRP(クランプスクリュー)レンチFTP-6寸法DC(mm)15.5メーカー商品コードTHD11667寸法LU(mm)46.5寸法DCON(mm)20寸法OAL(mm)111寸法DCSFMS(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする