京セラ
マジックドリル DRV (3×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCON(mm)
40
適合チップ
SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):170●クーラントホール:有
注文コード
74271847
品番
S40-DRV460M-3-14
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):170●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+1.05(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)
スクリュー
SB-50120TRPH(クランプスクリュー)
レンチ
TTP-20
寸法DC(mm)
46
メーカー商品コード
THD11926
寸法LU(mm)
138
寸法DCON(mm)
40
寸法OAL(mm)
239
寸法DCSFMS(mm)
54