※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

レース ハンドル付きバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 74273185 品番 LA-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
マチ(mm)100 種別35×38×底マチ10 サイズ35×38×底マチ10cm 厚み アズワン品番61-7268-12 素材ポリエチレン製ハード型 両面印刷 持ち手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする