※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの ギフトバック
アズワンの 巾着型
オーガンジーポーチ ピンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74274052
品番
61-269-18-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
75
高さ(mm)
100[70]
色
ピンク
仕様
サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
サイズ
SS
寸法(cm)
7.5×10[7]cm
アズワン品番
61-7269-37
素材
ナイロン製