京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74274437
品番
46622
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
7
刃長(mm)
22
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
10
寸法L1(mm)
75
外径(Φmm)
10
先端形状
スクエア
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED46622