京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74274498
品番
46628
参考基準価格(税別)
¥10,760
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
7
刃長(mm)
19
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
6
寸法L1(mm)
63
外径(Φmm)
6
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
1
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED46628