京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
6(-0.02〜0)
刃長(mm)
13
注文コード
74276038
品番
4MFR060-130-R02
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・外径・刃長
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
被削材
炭素鋼(S45C)、合金鋼(SCM、SNCM)、プリハードン鋼(30〜45HRC)、ステンレス鋼(SUS304)、チタン合金
首径(mm)
-
外径(Φmm)
6(-0.02〜0)
コーナー半径(mm)
0.2
寸法LF(mm)
60
メーカー商品コード
TEA42307
寸法LU(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。