画像準備中

ソリッドエンドミル(4MFK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)6(-0.02〜0) 刃長S-L 刃長(mm)9 注文コード74276126 品番4MFK060-090-180
参考基準価格(税別)¥10,140 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は刃径・外径・刃長など46種類から選べます 他の種類を見る
刃長S-L シャンク径(Φmm)6 刃数4 刃長(mm)9 首径(mm)5.8 外径(Φmm)6(-0.02〜0) 寸法LF(mm)60 メーカー商品コードTEA42311 寸法LU(mm)18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする