京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4MFK)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
10(-0.025〜-0.005)
刃長
S-L
刃長(mm)
15
注文コード
74276169
品番
4MFK100-150-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥17,350
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・外径・刃長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
S-L
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃長(mm)
15
首径(mm)
9.7
外径(Φmm)
10(-0.025〜-0.005)
寸法LF(mm)
80
メーカー商品コード
TEA42315
寸法LU(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。