京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4MFK)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
10(-0.025〜-0.005)
刃長
S-L
刃長(mm)
15
注文コード
74276178
品番
4MFK100-150-500
参考基準価格(税別)
¥18,340
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・外径・刃長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
S-L
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃長(mm)
15
首径(mm)
9.7
外径(Φmm)
10(-0.025〜-0.005)
寸法LF(mm)
100
メーカー商品コード
TEA42316
寸法LU(mm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。