カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
カンダ[厨房用品]の 熱調理機・加熱機器
カンダ[厨房用品]の 焼物器
シリコンラバー オーブンミトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74277334
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
強い耐熱耐冷性能
硬く締まったキャップもラクラク
お手入れのしやすい防水性能
シリコンゴムだからできる色んな使い方
材質
シリコンゴム
全長(mm)
345
サイズ
大
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-20