KO 18-8 ホテルパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74278244 品番-
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質18-8ステンレス 厚さ(mm)0.7 タイプ1/1サイズ 外形寸法(mm)531×328 容量(L)8.6 深さ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする