キャンブロ
キャンブロ フードパン クリアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
深さ(mm)
100
65
100
150
200
容量(L)
5.9
8.5
3
3.9
1
0.57
13
5
5.9
3.6
2.5
19.5
8.9
5.3
3.7
2.2
25.6
11.7
6.9
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74278348
品番
24CW
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト樹脂
寸法(mm)
325×265
色
クリア
タイプ
1/2サイズ
容量(L)
5.9
深さ(mm)
100
耐熱温度(℃)
-40~99