※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの ラッピングリボン/タイ
アズワンの ラッピング用リボン
グリッターWサテン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
74279485
品番
61-276-5-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
幅(mm)
6
長さ(m)
20
仕様
※リボンは製造上つなぎ目があることがございます。
材質
ポリエステル・ラメフィルム糸
アズワン品番
61-7276-77