佐藤金属興業
佐藤金属興業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
佐藤金属興業の グラス・食器・カトラリー
佐藤金属興業の マグカップ・グラス・コップ
バーネットキャニスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
74280177
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンでマルチに活躍!
飾っても絵になるキャニスター。
色
黒
種類
COFFEE
材質
本体・フタ:スチール(粉体塗装)、パッキン:シリコンゴム
外径×高さH(Φmm×mm)
109×165