カンダ
カンダの キッチン・調理用品
カンダの ボール・ざる・漬物・米びつ
カンダの てぼ・煮ざる
デカてぼ 茹麺鍋セット(リング付)16cm用 51-16cm用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74280369
品番
-
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
セット内容
デカテボ16cm:5本、キング料理鍋51cm:1ケ、デカてぼ専用リング51-16cm用:1ケ
材質
網:18-8ステンレス、柄:天然木、リング:18-8ステンレス
サイズ(cm)
51-16用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません