- 積層 カラー中華まな板 山県化学 74282943

積層 カラー中華まな板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブルー
サイズ特大
内容量1個注文コード74282943品番-
参考基準価格(税別)¥102,100販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。

材質ポリエチレン厚さ(mm)150ブルーサイズ特大外径×高さH(Φmm×mm)500×153耐熱温度(℃)90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする