※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
窓付きボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74285058
品番
CAF-WGBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種別
S カフェオレ
厚さ(mm)
350g/平方メートル
サイズ
13×6×17cm
素材
クラフトボール紙 両面印刷
仕様
組立式、※リボンワイヤータイ付き
アズワン品番
61-7285-98