61-285-2-2 窓付きボックス HEADS(ヘッズ) 74285067

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

窓付きボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) サイズ13×6×17cm 注文コード74285067 品番61-285-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
種別S レース 厚さ(mm)350g/平方メートル サイズ13×6×17cm 素材コートボール紙 両面印刷 仕様組立式、※リボンワイヤータイ付き アズワン品番61-7285-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする