※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
窓付きボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
サイズ
34×7×27.5cm
注文コード
74285103
品番
61-285-2-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,370
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
L レース
厚さ(mm)
380g/平方メートル
サイズ
34×7×27.5cm
素材
コートボール紙 両面印刷
仕様
組立式、※リボンワイヤータイ付き※、底板付き
アズワン品番
61-7286-04