千羽鶴印(エンテック)
ポコポコしゃもじ(黒)ヘッター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長×幅W(mm)
210×70
210×70
237×78
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74285208
品番
147AB
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
黒
サイズ(cm)
21
全長×幅W(mm)
210×70
特性
抗菌