神子島製作所(桃印)
18-8パイプ柄ひしゃく 柄100cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74285384
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
3.8
ハンドル径(Φmm)
25
柄長さ(mm)
1000
外径(Φcm)
24
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません