※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 透明袋/OPP袋
透明袋 お徳用セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
74285435
品番
61-290-3-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,320
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
120
高さ(mm)
235
種別
12×23.5(長3)
サイズ
長3
アズワン品番
61-7287-52
素材
OPP0.03mm厚