新富士バーナー
新富士バーナーの 環境測定(自然環境/安全環境)
新富士バーナーの 温度計・温湿度計
新富士バーナーの 温度計
SATO 壁掛型防水デジタル温度計(標準センサー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74285725
品番
SK-100WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,500
鍋取付用クリップ付
質量(g)
約205(電池含む)
電源
単4形電池4本
測定範囲(℃)
-10〜110
ケーブル長(m)
1.5
精度
±1℃
温度測定範囲(℃)
-12.0〜112.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約122×85×30
使用電池
単4形乾電池4本(付属)
電池寿命
約1
設置方式
壁掛け
防水性
防水性能JIS0920 IPX7に準拠
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74285725
SK-100WP
39422467
SK100WP(8050-00)
壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)
佐藤計量器製作所
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました