※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 平袋
超ポリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74285925
品番
61-292-5-13
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
500
高さ(mm)
700
サイズ
21号
寸法(cm)
50×70
アズワン品番
61-7289-15
素材
ポリエチレン製ソフト型 0.03mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。