※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

白無地&半透明レジ袋 半透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000枚) 注文コード 74286178 品番 61-294-3-10
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥7,183
販売価格(税別)
6,530
幅(mm)180 厚さ(mm)0.013 高さ(mm)360 サイズ(号)関西30 寸法(cm)18×36[25]×横マチ11 仕様ハンガータイプ(吊るして使用できます。) 材質ポリエチレン製ハード型 半透明 マチ(mm)110 アズワン品番61-7290-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする