※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの レジ袋
乳白レジ袋 エンボス加工タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74286415
品番
61-294-5-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
345
高さ(mm)
480
サイズ(号)
関西50
寸法(cm)
34.5×58[43]×横マチ14.5
マチ(mm)
145
仕様
ハンガータイプ(吊るして使用できます。)
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工
色
乳白
アズワン品番
61-7290-36