※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの レジ袋
乳白レジ袋 エンボス加工タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000枚)
注文コード
74286442
品番
61-294-5-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
215
高さ(mm)
430
サイズ(号)
関西35
寸法(cm)
21.5×43[31]×横マチ12.5
マチ(mm)
125
仕様
ハンガータイプ(吊るして使用できます。)
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工
色
乳白
アズワン品番
61-7290-39