キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
キャンブロ 角型ノンスリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288148
品番
PT1216
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
長辺(mm)
406
短辺(mm)
300
材質
ポリプロピレン
種類
ポリトレッドトレー
耐熱温度(℃)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
415×300
内寸法(縦×横)(mm)
375×265