キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
キャンブロファーストフードトレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288227
品番
1014FF
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽くて扱いやすいトレーです。
長辺(mm)
350
短辺(mm)
270
材質
ポリプロピレン
色
ライトピーチ
耐熱温度(℃)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
265×345