ナカオアルミ
ナカオアルミの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカオアルミの 卓上備品・テーブルウェア
ナカオアルミの トレー・お盆
ビニールコーティング脇取盆(大理石)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
長辺(mm)
460
短辺(mm)
305
材質
アルミニウム、アルマイト加工
サイズ
小
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
460×305×25