ナカオアルミ
ナカオアルミの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカオアルミの 卓上備品・テーブルウェア
ナカオアルミの トレー・お盆
ビニールコーティング脇取盆(理石)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74288333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
長辺(mm)
535
短辺(mm)
340
材質
アルミニウム、アルマイト加工
サイズ
大
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
535×340×27