トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの バスケット・かご
PPラタン アメニティートレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74288428
品番
CO-703-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
サイズ
32型
耐熱温度(℃)
120
寸法(縦×横×高さ)(mm)
320×180×40
食器洗浄機
〇
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74288428
CO-703-IV
88905817
CO703IV
PPベーカリーバスケット 角型32型
トーダイ
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)