トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの バスケット・かご
PPラタン アメニティートレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74288437
品番
CO-704-BR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
32型
耐熱温度(℃)
120
寸法(縦×横×高さ)(mm)
320×180×40
食器洗浄機
〇