PU-1S プッシュワン・プラス定量調味料入(S) 台和 74288595 PU-1S プッシュワン・プラス定量調味料入(S) 台和 74288595 PU-1S プッシュワン・プラス定量調味料入(S) 台和 74288595

プッシュワン・プラス定量調味料入(S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74288595 品番 PU-1S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質本体・フタ:メタクリル樹脂、ボタン・パッキン:シリコン樹脂、パイプ:ステンレス ブラック サイズS 容量(mL)40 外径×高さH(Φmm×mm)61×95
注意
※アルコール消毒は、お避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする