台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の 卓上備品・テーブルウェア
台和の カスター・卓上用調味料入れ
プッシュワン・プラス定量調味料入(M)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288613
品番
PU-2S
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
本体・フタ:メタクリル樹脂、ボタン・パッキン:シリコン樹脂、パイプ:ステンレス
色
ブラック
サイズ
M
容量(mL)
47
外径×高さH(Φmm×mm)
61×111
注意
※アルコール消毒は、お避けください。