千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の 卓上備品・テーブルウェア
千羽鶴印(エンテック)の カスター・卓上用調味料入れ
BB調味料正角トレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288647
品番
B-5410R
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
レッド
容量(mL)
150
外径×高さH(Φmm×mm)
176×176×17
耐熱温度(℃)
70