台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の 卓上備品・テーブルウェア
台和の カスター・卓上用調味料入れ
プッシュワン しょう油差し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74288665
品番
PU-1(S)
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
ひと押し約0.4cc
材質
メタクリル樹脂
色
アイボリー
容量(mL)
40
外径×高さH(Φmm×mm)
61×95