キメ・コーポレイション
キメ・コーポレイションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キメ・コーポレイションの グラス・食器・カトラリー
キメ・コーポレイションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製受け皿(焼目)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74289934
品番
MU-01
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
米松(バーナー焼き目加工/無塗装)
直径(Φmm)
内円:150
サイズ(cm)
16用
外形寸法(mm)
210
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×26