台和
ウォールナ ボール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
サイズ(cm)
10
10
12
色
ダークブラウン
ナチュラル
ライトブラウン
ダークブラウン
直径(Φmm)
108
108
123
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290598
品番
WD-20DBR
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング)
ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。
いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。
形状
丸皿
直径(Φmm)
108
高さ(mm)
61
材質
メラミン樹脂製、両面コーティング
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
ダークブラウン
容量(mL)
340
サイズ(cm)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
108×61