曜日別特売
SS-21-BK 菜津味 菜皿 台和 74290659

菜津味 菜皿

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード74290659品番SS-21-BK
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状角皿長辺(mm)209短辺(mm)209高さ(mm)28材質メラミン樹脂電子レンジ×食器洗浄機外形寸法(mm)209×209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする