台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜津味 長角皿・大
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290695
品番
SS-231-BK
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
長角皿
長辺(mm)
205
短辺(mm)
148
高さ(mm)
26
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
黒
外形寸法(mm)
205×148