SS-11-W スクウェアスープ皿 台和 74290783

スクウェアスープ皿

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード74290783品番SS-11-W
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状角皿長辺(mm)210短辺(mm)210高さ(mm)37材質メラミン樹脂電子レンジ食器洗浄機外形寸法(mm)210×210×H37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする