台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ワープスクウェア皿
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290808
品番
SJ-73-W
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
角皿
長辺(mm)
176
短辺(mm)
176
高さ(mm)
34
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
白
外形寸法(mm)
176×176×H34