台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スクウェア小鉢
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290853
品番
SS-24-KR
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
形状
角皿
長辺(mm)
94
短辺(mm)
94
高さ(mm)
38
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
カラシ
サイズ(cm)
10
容量(mL)
150
外形寸法(mm)
94×94×H38